曜日別特売
0025 ストレッチレインジャケット Asahicho(旭蝶繊維) 70627263

 

0025 ストレッチレインジャケット Asahicho(旭蝶繊維) 70627263
0025 ストレッチレインジャケット Asahicho(旭蝶繊維) 70627263
0025 ストレッチレインジャケット Asahicho(旭蝶繊維) 70627263
0025 ストレッチレインジャケット Asahicho(旭蝶繊維) 70627263
0025 ストレッチレインジャケット Asahicho(旭蝶繊維) 70627263
0025 ストレッチレインジャケット Asahicho(旭蝶繊維) 70627263
0025 ストレッチレインジャケット Asahicho(旭蝶繊維) 70627263
0025 ストレッチレインジャケット Asahicho(旭蝶繊維) 70627263
0025 ストレッチレインジャケット Asahicho(旭蝶繊維) 70627263
0025 ストレッチレインジャケット Asahicho(旭蝶繊維) 70627263

ストレッチレインジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
イエロー
内容量1枚注文コード70627263品番0025
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐水度10000mm/cm2 透湿度5000g/m2(24hr)ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)

用途軽量・ストレッチの新感覚レインギアです。イエローサイズS胸囲(cm)106着丈(cm)75機能ストレッチ、撥水加工、軽量、左胸止水ファスナー付ポケット、フロント止水ファスナー、両脇ファスナー付ポケット、右肩再帰性反射プリント、裾バイヤーステープ(裏側滑り止め付)、袖口アジャスター付、背中が出にくいドロップテイル、フード調整アジャスター、脇下マチ付裄丈(cm)81素材ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)・ポリエステル100%材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)初期耐水圧(mm/cm2)10000透湿性(g/m2・24hr以上)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする