用途軽量・ストレッチの新感覚レインギアです。色イエローサイズL胸囲(cm)116着丈(cm)79機能ストレッチ、撥水加工、軽量、左胸止水ファスナー付ポケット、フロント止水ファスナー、両脇ファスナー付ポケット、右肩再帰性反射プリント、裾バイヤーステープ(裏側滑り止め付)、袖口アジャスター付、背中が出にくいドロップテイル、フード調整アジャスター、脇下マチ付裄丈(cm)85素材ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)・ポリエステル100%材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)初期耐水圧(mm/cm2)10000透湿性(g/m2・24hr以上)5000