曜日別特売
M12 FHIR38-0 JP M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 70628067

 

M12 FHIR38-0 JP M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 70628067
M12 FHIR38-0 JP M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 70628067
M12 FHIR38-0 JP M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 70628067
M12 FHIR38-0 JP M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 70628067
M12 FHIR38-0 JP M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 70628067
M12 FHIR38-0 JP M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 70628067
M12 FHIR38-0 JP M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 70628067

M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70628067品番M12 FHIR38-0 JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現
凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm
負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ
最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上
高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性
現場環境で工具の寿命が延長
無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載

アンビル3/8 インチ角適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B10 JP付属品M12 FHIR38-0 JP(1)仕様LEDライト長さ(mm)272厚さ(mm)(ヘッド)19質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])450最大トルク(N・m)47最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)最大締付トルク(N・m)47
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

Milwaukee Tool M12 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする