アタックベース
ストレッチ透湿防風ジャケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
LL
S
L
M
LL
3L
4L
5L
色
ペイントネイビー
ブラック
グリーン
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70630535
品番
10554
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥9,000
ストレッチ 防風 撥水 テフロン加工
用途
作業着
種別
ジャケット
色
ペイントネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
121
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
69
機能
ストレッチ・撥水・防風
裄丈(cm)
89
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
・h)
10000/24
商品説明動画
超撥水
参考になった