曜日別特売
6551 裏トリコットブルゾン アタックベース 70631533

 

6551 裏トリコットブルゾン アタックベース 70631533
6551 裏トリコットブルゾン アタックベース 70631533
6551 裏トリコットブルゾン アタックベース 70631533
6551 裏トリコットブルゾン アタックベース 70631533

裏トリコットブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1枚注文コード70631533品番6551
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

マイクロタフタ 裏トリコット 軽量

用途作業着種別長袖ブルゾンネイビーサイズ5L胸囲(cm)141混率(%)ポリエステル100着丈(cm)76機能軽量裄丈(cm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする