アタックベース
裏トリコットブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
グレー
ネイビー
グレー
ブラック
ロイヤルブルー
ペイント
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70631585
品番
6551
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
マイクロタフタ 裏トリコット 軽量
用途
作業着
種別
長袖ブルゾン
色
グレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
133
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
72
機能
軽量
裄丈(cm)
90