アタックベース
裏トリコットジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
6L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
グレー
ネイビー
グレー
ブラック
ロイヤルブルー
ペイント
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70631969
品番
6577
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
マイクロタフタ 裏トリコット 軽量
用途
作業着
種別
ジャケット
色
グレー
サイズ
6L
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
80
機能
軽量
裄丈(cm)
93