アタックベース
蓄熱ジップアップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
モクグレー
インディゴネイビー
モクグレー
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70632556
品番
67615
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
蓄熱吸汗速乾 保温 ボンディングフリース
用途
作業着
色
モクグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
73
機能
吸汗速乾・蓄熱・保温
裄丈(cm)
84