曜日別特売
67615 蓄熱ジップアップ アタックベース 70632626

蓄熱ジップアップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1枚注文コード70632626品番67615
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

蓄熱吸汗速乾 保温 ボンディングフリース

用途作業着ブラックサイズL胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100着丈(cm)73機能吸汗速乾・蓄熱・保温裄丈(cm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする