アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 W1000X
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20g×25本)
1箱(20g×25本)
1箱(100g×10本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20g×25本)
注文コード
70646458
品番
W1000X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
接着スピードが速く、木材、多孔質材に対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
高粘度タイプ
用途
木材・多孔質材用
セットタイム(秒)
鉄同士/15、アルミ/15、ABS同士/10、アクリル同士/15、HPVC同士/20、PC同士/20、CR同士/5
引張剪断強度(N/mm
2
)
鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ