GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943

GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943
GBC-10 20050 ターピー グランドバリアクロス-10 萩原工業 70694943

ターピー グランドバリアクロス-10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)2
厚さ(mm)0.4
内容量1本注文コード70694943品番GBC-10 20050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。
裏面にラミネートコーティングを施していますので、鉄製の杭のご使用を推奨します。

用途
耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。
幅(m)2長さ(m)50ブラック材質PP厚さ(mm)0.4耐候年数(年)約10使用目的除草、雑草・防塵・防砂対策、雑草対策質量(g/m2)200引裂強度(N)縦:180、横:200遮光率(%)99.99以上耐候性(使用年数目安/残存協力試験)約10年引張伸度(%)縦:14、横:14特性防草、耐UV抵抗力(N)(貫入)534破裂強度(KPa/cm2)411以上引張強度(N/5cm)縦:1400、横:1300
注意
※多少の縮みが出ますので、収縮を想定して、施行をお願い致します。
※60℃以上の高温環境下での使用は、クロスの耐久性が著しく低下する恐れがあります。
※有機リン系農薬(フェニトロチオン)や硫黄系農薬(硫黄燻蒸も含む)は、クロスの耐久性を著しく低下させますので使用しないで下さい。
※地下茎植物は生えてくる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする