ホシモト
SUS製ローレットビス(マイナス頭)
商品レビューを投稿する
寸法M(mm)
4
8
6
5
4
ねじ径M
4
8
6
5
4
全長L1(mm)
35
61
55
45
59
35
30
28
60
23
18
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70721499
品番
SK-2-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ナイロンワッシャー付
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
ねじ径M
4
ねじ長さ(mm)
10
全長L1(mm)
35
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
27
寸法L3(mm)
8
寸法L4(mm)
10
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
3
寸法M(mm)
4
質量(g)
9.2
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応