曜日別特売
AB-463-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727869

 

AB-463-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727869
AB-463-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727869
AB-463-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727869
AB-463-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727869
AB-463-3 つまみタイプハンドル ホシモト 70727869

つまみタイプハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法L1(mm)87.5
内容量1個注文コード70727869品番AB-463-3
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。
鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。

用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき無し寸法L1(mm)87.5寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)62寸法L4(mm)11.5寸法L5(mm)63寸法L6(mm)12寸法L7(mm)27寸法L8(mm)65寸法W1(mm)30寸法W2(mm)23寸法W3(mm)8寸法W4(mm)24寸法H1(mm)9.9寸法H2(mm)53寸法t(mm)2.3質量(g)228RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする