AB-401A-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 70727878

 

AB-401A-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 70727878
AB-401A-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 70727878
AB-401A-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 70727878
AB-401A-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 70727878
AB-401A-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 70727878

金具付きつまみタイプハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法L1(mm)150
内容量1個注文コード70727878品番AB-401A-3W
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。
鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。

用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき寸法L1(mm)150寸法L2(mm)28.5寸法L3(mm)116寸法L4(mm)13寸法L5(mm)117寸法L6(mm)13.5寸法L7(mm)27.1寸法L8(mm)72寸法W1(mm)33寸法W2(mm)26寸法W3(mm)10寸法W4(mm)27寸法H1(mm)11.3寸法H2(mm)88寸法H3(mm)24寸法t(mm)3.2寸法(Φmm)9質量(g)380RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする