AB-402A-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 70727887

 

AB-402A-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 70727887
AB-402A-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 70727887
AB-402A-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 70727887
AB-402A-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 70727887
AB-402A-3W 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト 70727887

金具付きつまみタイプハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法L1(mm)123
内容量1個注文コード70727887品番AB-402A-3W
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。
鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。

用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき寸法L1(mm)123寸法L2(mm)24.5寸法L3(mm)95寸法L4(mm)11.5寸法L5(mm)96寸法L6(mm)12寸法L7(mm)27寸法L8(mm)65寸法W1(mm)30寸法W2(mm)23寸法W3(mm)8寸法W4(mm)24寸法H1(mm)11寸法H2(mm)73寸法H3(mm)23寸法t(mm)2.3寸法(Φmm)8質量(g)280RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする