AG-11ON 難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm 旭産業 70730879

難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70730879品番AG-11ON
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥53,252
販売価格(税別)
48,411

基布がガラス繊維のため防炎シートより安全です。

仕様片面PVCコーティング、日本防炎協会「工事シート」防炎性能試験適合幅(mm)1000厚さ(mm)0.21長さ(m)50難燃性JIS A1323 C種合格アズワン品番3-1911-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする