FE028 フェライト磁石 丸型 FEシリーズ 二六製作所 70731107

フェライト磁石 丸型 FEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
表面磁束密度(mT)100
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)2.3×4.5
2.3×4.5
2.3×2.8
5.2×2.5両極面R形状
17×4
20×4
1.5×3
3.2×5
3.8×0.5
5×8
6.4×6.4
7×2
10×7
12.5×3.8
13×5
13×6.5
15×6.5
17×3
18×8
19×1.2
29.5×11
30×13.5
内容量1箱(10個)注文コード70731107品番FE028
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
材質異方性フェライト表面処理寸法(直径Φ×厚さ)(mm)2.3×4.5アズワン品番61-9932-71表面磁束密度(mT)100吸着力(kg)0.03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする