二六製作所
フェライト磁石 丸型 FEシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
表面磁束密度(mT)
100
80
100
110
40
130
140
120
90
50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
20×4
20×4
20×4
2.3×2.8
2.3×4.5
5.2×2.5両極面R形状
17×4
1.5×3
3.2×5
3.8×0.5
5×8
6.4×6.4
7×2
10×7
12.5×3.8
13×5
13×6.5
15×6.5
17×3
18×8
19×1.2
29.5×11
30×13.5
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70731299
品番
FE096
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
異方性フェライト
表面処理
鏡面仕上
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
20×4
アズワン品番
61-9932-97
表面磁束密度(mT)
100
吸着力(kg)
0.45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000