曜日別特売
NE257 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70732053

ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
吸着力(kg)0.8
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)25×1
25×1
1.5×1
1.5×1.5
1.5×8
2×2.5
2×7
2.5×6
3.5×5.5
5×2.5
5.5×1.7
5.5×8
6×2.5
7×1
8×2.5
8×15
9×1
9×2
9×2.5
12×0.7
12×6
12.5×1
23.5×4.5
28×1
100×15
内容量1箱(30個)注文コード70732053品番NE257
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
吸着力(kg)0.8アズワン品番61-9934-25寸法(直径Φ×厚さ)(mm)25×1材質N-40表面磁束密度(mT)120表面処理Niメッキ+N赤印
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする