二六製作所
ネオジム磁石 角型 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1パック(3個)
吸着力(kg)
3.90
注文コード
70732577
品番
NK181
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
材質
N-40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
10×10×50
表面処理
Niメッキ+N赤印
アズワン品番
61-9936-27
表面磁束密度(mT)
590
吸着力(kg)
3.90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000