CC印(ニッカトー)
HB絶縁管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1パック(100本)
1箱(50本)
1箱(100本)
内径(Φmm)
1
4
1
外径(Φmm)
4
6
4
形状
丸凹形二つ穴
丸形一つ穴
丸形二つ穴
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
70733514
品番
HBZETU-416-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,500
耐熱衝撃性に優れる。
内径(Φmm)
1
外径(Φmm)
4
長さ(mm)
6
形状
丸凹形二つ穴
化学組成
SiO2/40%、l2O3/56%
使用温度(℃)
1500
アズワン品番
61-0158-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70733514
HBZETU-416-O
62338369
12102023
HB絶縁管
CC印(ニッカトー)
1箱(100本)
¥
19,980
税込
¥21,978
注文コードが変更になりました。