CC印(ニッカトー)
S絶縁管 SZETUシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(50本)
1パック(25本)
1箱(1000本)
内径(Φmm)
4
1.5
2
3
4
外径(Φmm)
12×7.5
6
8
10×7.5
12×7.5
形状
楕円二つ穴
丸形二つ穴
楕円二つ穴
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
70733584
品番
SZETU-BSD2
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れる。
長さ(mm)
34
形状
楕円二つ穴
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
12×7.5
使用温度(℃)
1550
化学組成
SiO2/28%、Al2O3/69%
アズワン品番
61-0158-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000