CC印(ニッカトー)
HB保護管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1パック(10本)
内径(Φmm)
2
注文コード
70733995
品番
HBHOGO-32150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
内径・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れる。
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
3
使用温度(℃)
1500
化学組成
SiO2/40%、Al2O3/56%
アズワン品番
61-0158-83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70733995
HBHOGO-32150
38714814
HBHOGO-32150
HB保護管
CC印(ニッカトー)
1パック(10本)
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました。