曜日別特売
SSASTUBE-90801200 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 70734424

SSA-Sチューブ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内径(Φmm)80
外径(Φmm)90
長さ(m)1.2
内容量1本注文コード70734424品番SSASTUBE-90801200
参考基準価格(税別)¥288,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

耐熱衝撃性に優れる。

材質アルミナ形状チューブ長さ(m)1.2内径(Φmm)80外径(Φmm)90使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%アズワン品番61-0160-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする