CC印(ニッカトー)
SSA-Sチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
110
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
110
138
148
外径(Φmm)
120
60
65
70
75
80
90
100
110
112
120
150
160
長さ(m)
1.2
1.2
1.5
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70734528
品番
SSASTUBE-1201101200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥302,000
耐熱衝撃性に優れる。
材質
アルミナ
形状
チューブ
長さ(m)
1.2
内径(Φmm)
110
外径(Φmm)
120
使用温度(℃)
1800
化学組成
SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
アズワン品番
61-0160-64