曜日別特売
NE274 耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ 二六製作所 70736244

耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
吸着力(kg)0.9
0.9
0.03
0.04
0.06
0.08
0.09
0.12
0.25
0.3
0.33
0.35
0.5
0.4
0.45
0.6
0.7
0.8
0.85
1.2
1
1.3
1.4
0.58
1.7
1.9
1.8
2.6
3
3.4
0.92
2
3.5
4.6
2.4
4.2
5
6.7
6.8
1.10
1.50
1.00
2.00
1.70
1.90
2.40
2.70
4.20
5.60
6.00
8.00
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)4×8
4×8
4×10
1×2
1×3
1×5
2×2
2×3
2×5
3×2
3×3
3×4
3×5
3×6
4×3
4×4
4×5
5×2
5×3
5×4
5×5
5×6
5×10
6×2
6×3
6×4
6×5
6×6
6×8
7×1.5
8×2
8×3
8×5
8×8
10×2
10×3
10×5
10×8
10×10
12×2
12×3
12×5
12×8
12×10
15×3
15×5
15×8
15×10
16×10
7×4-M3皿穴
7×4-M3皿穴(皿ボルト付)
8×2-M2.5皿穴
8×2-M2.5皿穴(皿ボルト付)
8×3-M2.5皿穴
8×3-M2.5皿穴(皿ボルト付)
8×4-M3皿穴(皿ボルト付)
9.6×4.8-M3皿穴
9.6×4.8-M3皿穴(皿ボルト付)
10×3-M3皿穴(皿ボルト付)
10×4-M3皿穴
10×4-M3皿穴(皿ボルト付)
12×4.5-M3皿穴
12×4.5-M3皿穴(皿ボルト付)
12.6×4.8-M4皿穴
12.6×4.8-M4皿穴(皿ボルト付)
15×5-M4皿穴
15×5-M4皿穴(皿ボルト付)
20×5.5-M5皿穴
20×5.5-M5皿穴(皿ボルト付)
21.2×6.2-M6皿穴
21.2×6.2-M6皿穴(皿ボルト付)
25×6-M6皿穴
25×6-M6皿穴(皿ボルト付)
内容量1箱(30個)注文コード70736244品番NE274
参考基準価格(税別)¥9,580販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
吸着力(kg)0.9寸法(直径Φ×厚さ)(mm)4×8材質N-40SH表面磁束密度(mT)430表面処理Niメッキ+N赤印アズワン品番61-9934-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする