曜日別特売
NE109 耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ 二六製作所 70736497

耐熱ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
吸着力(kg)2
2
0.03
0.04
0.06
0.08
0.09
0.12
0.25
0.3
0.33
0.35
0.5
0.4
0.45
0.9
0.6
0.7
0.8
0.85
1.2
1
1.3
1.4
0.58
1.7
1.9
1.8
2.6
3
3.4
0.92
3.5
4.6
2.4
4.2
5
6.7
6.8
1.10
1.50
1.00
2.00
1.70
1.90
2.40
2.70
4.20
5.60
6.00
8.00
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)12×3
12×3
1×2
1×3
1×5
2×2
2×3
2×5
3×2
3×3
3×4
3×5
3×6
4×3
4×4
4×5
4×8
4×10
5×2
5×3
5×4
5×5
5×6
5×10
6×2
6×3
6×4
6×5
6×6
6×8
7×1.5
8×2
8×3
8×5
8×8
10×2
10×3
10×5
10×8
10×10
12×2
12×5
12×8
12×10
15×3
15×5
15×8
15×10
16×10
7×4-M3皿穴
7×4-M3皿穴(皿ボルト付)
8×2-M2.5皿穴
8×2-M2.5皿穴(皿ボルト付)
8×3-M2.5皿穴
8×3-M2.5皿穴(皿ボルト付)
8×4-M3皿穴(皿ボルト付)
9.6×4.8-M3皿穴
9.6×4.8-M3皿穴(皿ボルト付)
10×3-M3皿穴(皿ボルト付)
10×4-M3皿穴
10×4-M3皿穴(皿ボルト付)
12×4.5-M3皿穴
12×4.5-M3皿穴(皿ボルト付)
12.6×4.8-M4皿穴
12.6×4.8-M4皿穴(皿ボルト付)
15×5-M4皿穴
15×5-M4皿穴(皿ボルト付)
20×5.5-M5皿穴
20×5.5-M5皿穴(皿ボルト付)
21.2×6.2-M6皿穴
21.2×6.2-M6皿穴(皿ボルト付)
25×6-M6皿穴
25×6-M6皿穴(皿ボルト付)
内容量1箱(30個)注文コード70736497品番NE109
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
吸着力(kg)2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)12×3材質N-39SH表面磁束密度(mT)290表面処理Niメッキ+N黒印アズワン品番61-9934-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする