二六製作所
高磁力ネオジム磁石 丸型 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(10個)
吸着力(kg)
1.14
1.14
1.14
0.03
0.1
0.14
0.18
0.29
0.34
0.38
0.4
0.46
0.51
0.57
0.92
0.61
0.69
0.8
0.97
1.09
1.49
1.6
1.77
1.94
2.06
2.17
2.4
2.97
3.89
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
6×4
6×4
6×4
8×3
1×2
1×5
2×3
2×4
2×5
3×1
3×2
3×3
3×4
3×5
3×6
4×2
4×3
4×4
4×5
4×10
5×2
5×3
5×4
5×5
5×6
5×8
6×2
6×3
6×6
6×8
6×10
8×5
8×6
8×8
8×10
10×3
10×5
10×10
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
70737118
品番
NE305
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
N-52
表面処理
Niメッキ+N赤印
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
6×4
アズワン品番
61-9935-12
表面磁束密度(mT)
470
吸着力(kg)
1.14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000