曜日別特売
NE357 ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ 二六製作所 70737504

ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
吸着力(kg)2.60
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)15×4.5-M3皿穴(皿ボルト付)
15×4.5-M3皿穴(皿ボルト付)
15×4.5-M3皿穴
8×3-M2.5皿穴(皿ボルト付)
8×5-M2.5皿穴
10×3-M3皿穴(皿ボルト付)
10×3-M3皿穴
10×4-M3皿穴(皿ボルト付)
10×5-M3皿穴
10×10-M3皿穴
12×3-M3皿穴(皿ボルト付)
12×5-M3皿穴
12×10-M3皿穴
12.5×4.2-M2皿穴
13×10-M4皿穴
15×5-M4皿穴
15×5-M4皿穴(皿ボルト付)
20×4.5-M4皿穴
20×4-M5皿穴(皿ボルト付)
20×5-M5皿穴
20×5.5-M5皿穴
24×4-M5皿穴(皿ボルト付)
25×3-M3皿穴(皿ボルト付)
25×6-M6皿穴
35×5-M5皿穴(皿ボルト付)
内容量1箱(5個)注文コード70737504品番NE357
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
吸着力(kg)2.60寸法(直径Φ×厚さ)(mm)15×4.5-M3皿穴(皿ボルト付)材質N-35表面磁束密度(mT)355表面処理ナイロンコート黒アズワン品番61-9935-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする