NR0597-049 SUSメッシュフィルター NR0597シリーズ フロンケミカル 70738229

 

NR0597-049 SUSメッシュフィルター NR0597シリーズ フロンケミカル 70738229
NR0597-049 SUSメッシュフィルター NR0597シリーズ フロンケミカル 70738229
NR0597-049 SUSメッシュフィルター NR0597シリーズ フロンケミカル 70738229
NR0597-049 SUSメッシュフィルター NR0597シリーズ フロンケミカル 70738229

SUSメッシュフィルター NR0597シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
直径(Φmm)25
内容量1袋(100枚)注文コード70738229品番NR0597-049
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。

材質SUS304直径(Φmm)25メッシュ縦24/横200織り方平畳織ろ過度(μm)100アズワン品番64-3253-72線径(mm)縦0.18/横0.14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする