曜日別特売
NE571 ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴付 二六製作所 70741817

ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
材質N-40
外径×内径×厚さ(mm)16×4.8×3(M4皿穴付)
16×4.8×3(M4皿穴付)
6×2.5×3(M2皿穴付)
5×1.5×3(M1.4皿穴付)
7×2.5×5(M2皿穴付)
12×3.5×4(M3皿穴付)
12×3.5×8(M3皿穴付)
13×3.5×5(M3皿穴付)
14×3.5×3(M3皿穴付)
14×4.8×5(M4皿穴付)
14×4.8×10(M4皿穴付)
15×4.8×4(M4皿穴付)
16×4.8×5(M4皿穴付)
16×4.8×10(M4皿穴付)
18×3.5×3(M3皿穴付)
18×4.8×5(M4皿穴付)
18×4.8×10(M4皿穴付)
24×5.8×5(M5皿穴付)
24×5.8×10(M5皿穴付)
25×7×10(M6皿穴付)
30×5.8×10(M5皿穴付)
8×2.4×5(M2皿穴付)
8×2.4×8(M2皿穴付)
9×2.4×5(M2皿穴付)
11×3.4×5(M3皿穴付)
5×1.6×2(M1.4皿穴付)
5×1.6×5(M1.4皿穴付)
6×2.5×2(M2皿穴付)
7×2.5×3(M2皿穴付)
14×3.5×4(M3皿穴付)
16×4.8×4(M4皿穴付)
18×4.8×4(M4皿穴付)
8×3×4(M2.5皿穴付)
12×3.5×6(M3皿穴付)
20×5.8×6(M5皿穴付)
30×7×6(M6皿穴付)
15×4.3×5(M4皿穴付)
内容量1個注文コード70741817品番NE571
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等アズワン品番64-5402-10形状丸型(皿穴付)外径×内径×厚さ(mm)16×4.8×3(M4皿穴付)材質N-40表面処理Niメッキ着磁パターン厚み方向着磁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする