CC印(ニッカトー)
アルミナ保護管 SSAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(5本)
1パック(5本)
1本
外径(Φmm)
8
6
8
10
13
15
17
20
内径(Φmm)
5
4
5
6
9
11
13
16
長さ(mm)
300
300
600
1500
500
2000
1000
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
70746148
品番
SSASHOGO-85300
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れる。
長さ(mm)
300
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用温度(℃)
1800
化学組成
SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
アズワン品番
61-0160-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000