CC印(ニッカトー)
アルミナ保護管 SSAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
1パック(5本)
1本
外径(Φmm)
17
6
8
10
13
15
17
20
内径(Φmm)
13
4
5
6
9
11
13
16
長さ(mm)
1500
300
600
1500
500
2000
1000
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70746315
品番
SSASHOGO-17131500
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れる。
長さ(mm)
1500
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
17
使用温度(℃)
1800
化学組成
SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
アズワン品番
61-0161-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。