アズワン
αゲルテープ GTシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
厚さ(mm)
1
1
2
アズワン品番
3-2175-02
3-2175-01
3-2175-02
3-2175-03
3-2175-04
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70746455
品番
GT-2
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。
材質
θ-5
厚さ(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-40~+100
硬度
55(JIS K2207)
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×1000
比重
1.05
アズワン品番
3-2175-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000