曜日別特売
GC-6 αゲルチップ GCシリーズ アズワン 70746559

αゲルチップ GCシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
アズワン品番3-2176-06
内容量1枚(25個)注文コード70746559品番GC-6
参考基準価格(税別)¥7,490販売価格(税込)¥8,228
販売価格(税別)
7,480

片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。

アズワン品番3-2176-06寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)20×20×3材質θ-5比重1.05硬度55(JIS K2207)使用温度範囲(℃)-40~+100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする