万丈
ハンカチ額25角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラウン
ナチュラル
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70747058
品番
106042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
定番ハンカチがぴったり25角サイズ ハンカチをインテリアとして飾れるフレーム
仕様
縦のみ・掛け置き兼用
その他
壁掛用金具・スタンド・吊り紐付
色
ホワイト
サイズ
25角サイズ
質量(g)
360
外寸(mm)
281×281
内寸(mm)
250×250
窓寸法(縦×横)(mm)
240×240
適合厚さ(mm)
ハンカチの厚さは3mmまで収納可能
パッケージ
かぶせ箱(白箱)