アーテック[学校教材・教育玩具]
お絵かきましかくアルバム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70747268
品番
5444
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,161
販売価格(税別)
¥
1,055
バスケットに入れる
写真が288枚収納できる!表紙をデコレーションして世界にひとつだけのオリジナルアルバムがつくれる!水彩絵の具・クレヨン・油性マーカー・水彩マーカー・色えんぴつが使用できる!大容量288枚収納
セット内容
本体×1
材質
クラフト紙、PP
寸法(mm)
210×305×厚23、ましかく:89×89
形態
包装:OPP袋
アズワン品番
64-9640-48
ページ数
48(288枚収納)
面数
6面(2列3段)