アーテック[学校教材・教育玩具]
すうじパズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70747365
品番
6765
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥381
販売価格(税別)
¥
346
バスケットに入れる
おとぎ話のすうじパズル!パズルで遊びながら数かぞえができる!20ピース
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
375×267×3
形態
包装:無
適合年齢(歳)
3