7577 コママーカー2色セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70748519

7577 コママーカー2色セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70748519
7577 コママーカー2色セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70748519
7577 コママーカー2色セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70748519
7577 コママーカー2色セット アーテック[学校教材・教育玩具] 70748519

コママーカー2色セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70748519品番7577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥261
販売価格(税別)
237

コマとして遊べる マーカーとして描ける
軸の部分がマーカーになっているコマです。コマとして遊ぶことも、マーカーとして描くこともできます。赤と青の2個セットです。 自由に絵がかける白紙付き(1枚)なので、オリジナルのコマがつくれます。なめらかな書き心地です。
材質:PP、紙。サイズ:Φ57.5×67.5mm。セット内容:コマ×2、カラー台紙×1、無地台紙×1

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。材質PP、鉄寸法(Φ×mm)57.5×67.5形態包装:PP袋入適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする