アーテック[学校教材・教育玩具]
耳付きカチューシャ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンク
ホワイト
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70749176
品番
14623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110
耳の部分に飾りを付ければ、好きな動物になれる!
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
140×150
色
ピンク
形態
包装:PP袋入