アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーはちまき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黄緑
水色
黄緑
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70749307
品番
14646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121
販売価格(税別)
¥
110
バスケットに入れる
イメージカラーに合わせて一致団結!
材質
綿100%
幅(mm)
40
色
黄緑
長さ(m)
1.1
形態
包装:10枚PP袋入
商品説明動画
参考になった