アーテック[学校教材・教育玩具]
キラキラパッチンリストバンド 2個組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
赤/金
赤/金
青/銀
金/銀
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70749526
品番
14702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
キラキラゴージャス!つけ外し簡単なパッチンタイプ!
セット内容
本体×2
材質
PET、PUC、鉄
寸法(mm)
外寸:約205×80、パッチンリストバンド(白):約205×30
色
赤/金
形態
包装:OPP