51409 袖付ビニールエプロン(10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具] 70750278

51409 袖付ビニールエプロン(10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具] 70750278
51409 袖付ビニールエプロン(10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具] 70750278
51409 袖付ビニールエプロン(10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具] 70750278
51409 袖付ビニールエプロン(10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具] 70750278
51409 袖付ビニールエプロン(10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具] 70750278
51409 袖付ビニールエプロン(10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具] 70750278

袖付ビニールエプロン(10枚組)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード70750278品番51409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,791
販売価格(税別)
1,628

衛生的な使い捨てタイプのエプロン
着脱がスムーズなエンボス加工 親指を通して肌の露出を減らせる
材質:PE。サイズ:(前幅×着丈/袖丈):約73×113/55cm。セット内容:10枚組

用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。セット内容10枚組材質PE袖丈(cm)55着丈(cm)113形態包装:チャック付袋アズワン品番64-8310-88前幅(cm)約73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする