51545 やわらかフェイスシールド 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 70750488

やわらかフェイスシールド 黒

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70750488品番51545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥151
販売価格(税別)
137

飛沫・花粉を180度ガード帽子の上から着用可能で首まですっぽり
サイズ調節可能で大人も子供も使える 丸めて持ち運べる
材質:TPU。サイズ:つば幅:約60mm/シートの長さ:約220mm/シート周り:約500mm。セット内容:本体×1

用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。セット内容本体×1材質TPU長さ(mm)シート:約210形状防災面幅(mm)つば:約60寸法(mm)シート周り:約500形態包装:PP袋入アズワン品番64-8300-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-16
用途: 感染予防
金融・保険業

白い粉まみれでした。洗っても拭いても汚れのように白く濁り、透明にはなりません。
カードストッパーだけ残しておいて、本体は捨てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする