70335 木製オーナメント アーテック[学校教材・教育玩具] 70750716

70335 木製オーナメント アーテック[学校教材・教育玩具] 70750716
70335 木製オーナメント アーテック[学校教材・教育玩具] 70750716

木製オーナメント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70750716品番70335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥180
販売価格(税別)
164

おえかきしてオリジナルのクリスマスオーナメントをつくろう!

セット内容本体×1材質ポプラベニヤ、綿寸法(mm)140×96×厚2.4タイプクリスマスツリー形態包装:OPP袋入適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70750716
2022-11-18
用途: 子どもの工作
サービス業

思っていたより大きく立派でした。子どもが太めのマーカーで色塗りをしても塗る場所が多く、塗りやすいです。厚みも薄すぎず良いです。サンタ型のものを最初希望しておりましたが、廃盤とのことでこちらを購入しました。ツリーにつけるのにツリー型…ということであまり人気が無かったのかもしれませんが、他の場所に飾れるも良いですし、サンタよりも塗り方の自由度が高く、結果的には良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする