タンガロイ
チップ 2QP-DCGT-HP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
寸法IC(mm)
6.35
6.35
9.525
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70752764
品番
2QP-DCGT070204-HP BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
材質
BXA10
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
寸法LE(mm)
2.5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35