曜日別特売
51665 マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用  両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 エーワン[ラベル] 70753436

51665 マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用  両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 エーワン[ラベル] 70753436
51665 マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用  両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 エーワン[ラベル] 70753436
51665 マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用  両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 エーワン[ラベル] 70753436
51665 マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用  両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 エーワン[ラベル] 70753436
51665 マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用  両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 エーワン[ラベル] 70753436
51665 マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用  両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 エーワン[ラベル] 70753436

マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用 両面クリアエッジタイプ フチまで印刷

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
面付4面
内容量1冊(100シート)注文コード70753436品番51665
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

名刺より一回り小さく、財布に入れやすいキャッシュカードサイズ。
ミシン目が無いキレイな仕上がり。表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。

用途ショップ・ポイントカード用紙厚(mm)0.31ラベル厚(mm)0.23白無地面付4面材質上質紙規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●店舗用|プライスカード●会員証/IDカード/名札用|会員証用印刷両面ラベルサイズ(mm)108×85標準総厚さ(mm)0.31カット名称両面クリアエッジタイプ フチまで印刷余白四辺余白付アズワン品番64-8820-05シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプクリアエッジラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする