23354 ジオラマ粘土ジオベース   超小粒 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754139

23354 ジオラマ粘土ジオベース   超小粒 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754139
23354 ジオラマ粘土ジオベース   超小粒 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754139
23354 ジオラマ粘土ジオベース   超小粒 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754139

ジオラマ粘土ジオベース 超小粒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1個(30g)注文コード70754139品番23354
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥261
販売価格(税別)
237

手につかず汚れない!思いのままに地面を造形できる新しい粘土が登場!
思いのままに地面を造形できる!凹凸感のある表現がカンタンにできる粘土! 芯材無しで高さのある造形が可能!

セット内容本体のみ材質主成分:樹脂系中空体、石粉等寸法(mm)ねんどサイズ:約35×20×60ダークブラウン
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする