曜日別特売
23520 手作り時計キット デザートクレイ付き アーテック[学校教材・教育玩具] 70754261

23520 手作り時計キット デザートクレイ付き アーテック[学校教材・教育玩具] 70754261
23520 手作り時計キット デザートクレイ付き アーテック[学校教材・教育玩具] 70754261
23520 手作り時計キット デザートクレイ付き アーテック[学校教材・教育玩具] 70754261
23520 手作り時計キット デザートクレイ付き アーテック[学校教材・教育玩具] 70754261

手作り時計キット デザートクレイ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70754261品番23520
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥980
販売価格(税別)
891

文字盤をねんどで装飾してオリジナルの時計をつくろう!
時計と文字盤のセット。粘土で装飾を行います。バニラ色のねんど100gが付属します。

セット内容手作り時計キットパーツセット220×200×25mm(ベニヤ文字盤×1、手作り時計×1、時計針×1)、デザートクレイ100g160×120×15mm×1、ボンド10g100×10×10mm×1材質ポプラベニヤ、アルミ、ABS寸法(Φmm)完成サイズ:200(文字盤)
注意
※単三電池×1本(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする