曜日別特売
23545 ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754385

23545 ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754385
23545 ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754385
23545 ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754385
23545 ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754385
23545 ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754385
23545 ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 アーテック[学校教材・教育玩具] 70754385

ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70754385品番23545
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥891
販売価格(税別)
810

芯材の取り付けが簡単なワンタッチ台付ハンド芯にATねんどがついたセットです。
芯材の取り付けが簡単なワンタッチ台付ハンド芯にATねんどLLがついたセットです。

セット内容ワンタッチ台付ハンド芯355×200×25mm×1、ATねんどLL250×155×25mm ×1材質PP、鉄(亜鉛メッキ)、PS寸法(mm)ハンド芯:約370×40×8、関節用パイプ:Φ4.5×180、針金:Φ0.8×700、ワンタッチねんど作品台:207×137×25、粘土:約175×24×120
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする